{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominelt mål, ringstyrke | 3,15 mm | |
Type | HB7720 | |
Notbredde W −0,03 | 3,23 mm | |
Dybde, t til P16/P26 | 2,2 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | |
Type | P26 | |
Antal skær Z | 6 | |
Produkttype | Skæreforsats til cirkulær fræsning |
Artikelnummer | 217275 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197216748 | |
Producentnummer | 217275 3,15 |