Cirkulærfræsere 18/M6

Art.-nr.: 217253 18/M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Mindste bore-⌀ D 14 mm - 22 mm
Gevindstørrelse M M6 mm
Materiale, fræser med gevind- stål
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
til pladetype P16
Indv. ⌀ d1 11 mm
Maks. skæredybde Smaks 5,5 mm
Udhængslængde L1 15 mm
Samlet længde Li alt 18,5 mm
Skaftudførelse med gevind
Spændeskrue- sæt 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Bor-⌀ 16 mm
Gevinddybde 15 mm
Produkttype Cirkulærfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217253 18/M6
EAN/GTIN 4045197597885
Producentnummer 217253 18/M6

Betegnelse

Bemærk:

Den faktiske stikdybde Smax beregnes som følger: (D-d1) / 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven