Cirkulærfræsere 27/M8

Art.-nr.: 217253 27/M8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Mindste bore-⌀ D 22 mm - 37 mm
Gevindstørrelse M M8 mm
Materiale, fræser med gevind- stål
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
til pladetype P26
Indv. ⌀ d1 13,6 mm
Maks. skæredybde Smaks 11,5 mm
Udhængslængde L1 18 mm
Samlet længde Li alt 22,6 mm
Skaftudførelse med gevind
Spændeskrue- sæt 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Bor-⌀ 16 mm
Gevinddybde 18 mm
Produkttype Cirkulærfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217253 27/M8
EAN/GTIN 4045197597892
Producentnummer 217253 27/M8

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra slank udførelse til gevindfræsning.

Bemærk:

Den faktiske stikdybde Smax beregnes som følger: (D-d1) / 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven