{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til pladetype | P16 | |
Mindste bore-⌀ D | 14 mm - 22 mm | |
Materiale, fræser | Hårdmetal | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Indv. ⌀ d1 | 9 mm | |
Maks. skæredybde Smaks | 6,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 71,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Skaftudførelse | Weldon | |
Spændeskrue- sæt | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
Gevinddybde | 21 mm | |
Produkttype | Cirkulærfræsere |
Artikelnummer | 217252 18 | |
EAN/GTIN | 4045197216526 | |
Producentnummer | 217252 18 |