Stige med 2 sektioner med standard traverse 2x20 trin

Art.-nr.: 21720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Skydestige med snoretræk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 21720
    EAN/GTIN 4031405217201
    Producentnummer 021720
    L-nummer L90110 428

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Rangstige af aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
    • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
    • Praktisk højdejustering fra trin til trin takket være to rebtaljer med plastikreb
    • Topleder med vægvalser
    • Korrosionsbestandige styrebeslag med glidestyr
    • Trinafstand: 280 mm
    • Trådbredde: 470 mm (uden tværskinne)
    • Maksimal belastning: 150 kg
    • Standard traverskinne med skridsikre stigesko i optimal bredde til det valgte produkt for en sikker stand og stigning til landingsstiger over 3.0 m. traverskinnen leveres løst og skrues to gange i den nederste ende af forbindelsesstangen
    • Bemærk: I henhold til standarden kan den fastgjorte glidestige ikke adskilles fra stigen i længder over 3.0 m..

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 11400 mm
    • Udvendig bredde: 420 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 98 mm
    • Længde forlænget: 10300 mm
    • Længde tilbagetrukket: 5860 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Antal trin/trin: 2x20 trin
    • Trin/trinhøjde: 30 mm
    • Trin/trindybde: 30 mm
    • Tværskinnebredde: 1200 mm
    • Udførelse af trin: Vanger
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven