KOMET® vendeskærsplatte P25M 26-660

Art.-nr.: 216700 26-660
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    181,48  DKK / styk
  • fra 10 styk
    151,23  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjørneradius 0,5 mm
Type P25M
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 140305 EN
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216700 26-660
EAN/GTIN 2050002046610

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med spændenoter hele vejen rundt.

Passer til:

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven