{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 33,5 mm | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Rejfevinkel, baglæns | 45 grader | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 5 | |
Mindste indkørings-⌀ Dmin | 46 mm | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 45,8 mm | |
Udhængslængde L1 | 24 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
passende vendeskærsplatter | SD.. 090308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 216102 33,5 | |
EAN/GTIN | 4045197469953 | |
Producentnummer | 216102 33,5 |