{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Rejfevinkel, baglæns | 45 grader | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 3 | |
⌀ D | 17,5 mm | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 29,8 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | SD.. 090308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 216100 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197429490 | |
Producentnummer | 216100 17,5 |