Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

APMT 100305 TR ST1100

Art.-nr.: 215948 ST1100

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100305 TR
Type ST1100
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB8525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,11 mm
Pladetykkelse 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215948 ST1100
Producentnummer 215948 ST1100

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
260
Stål < 1400 N/mm²
P
210
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven