APMT 100305 TR ST900

Art.-nr.: 215946 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    135,44  DKK / styk
  • fra 10 styk
    112,87  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.338 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100305 TR
    Type ST900
    Hjørneradius 0,5 mm
    Type HB7525
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,12 mm
    Pladetykkelse 3,5 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215946 ST900
    EAN/GTIN 4045197554468
    Producentnummer 215946 ST900

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    390
    Stål < 750 N/mm²
    P
    270
    Stål < 900 N/mm²
    P
    230
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    250
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG (G)
    K
    180
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

    Bemærk:

    Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.
    For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven