Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

APMT 100305 TR UNI

Art.-nr.: 215883 UNI

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100305 TR
Type UNI
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB720
Skæremateriale HM
Pladetykkelse 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215883 UNI
Producentnummer 215883 UNI

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1200
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
170
CuZn
N
280
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.
Efterfølgerprodukt for nr. 215881.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven