{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,72 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,85 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP..1003 | |
Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215870 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197193087 | |
Producentnummer | 215870 25/3 |