{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 97 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 197 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,15 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 94,85 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1003.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215850 100/12 | |
EAN/GTIN | 4045197281234 | |
Producentnummer | 215850 100/12 |