Hjørnefræser 90° 18/2 mm

Art.-nr.: 215800 18/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 18 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Weldon-skaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi MTC
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Udhængslængde L1 40 mm
    Samlet længde Li alt 90 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 15 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 33 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 34 mm
    Rampingvinkel αmaks 1,11 grader
    Rampinglængde L for αmaks 12,85 mm
    passende vendeskærsplatter AP.. 1003..
    Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215800 18/2
    EAN/GTIN 4045197702678
    Producentnummer 215800 18/2

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Universalbrug til alle materialer.
    • Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
    • Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven