Hjørnefræser 90° 14/1 mm

Art.-nr.: 215800 14/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 14 mm
Antal skær Z 1
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 37 mm
Samlet længde Li alt 85 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 11 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 25 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 26,8 mm
Rampingvinkel αmaks 1,55 grader
Rampinglængde L for αmaks 9,25 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1003..
Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215800 14/1
EAN/GTIN 4045197702654
Producentnummer 215800 14/1

Betegnelse

Anvendelse:

Universalbrug til alle materialer.
  • Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
  • Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven