APHT 160450ER-46 UNI

Art.-nr.: 215778 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    241,38  DKK / styk
  • fra 10 styk
    201,15  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte APHT 160450ER-46
    Type UNI
    Hjørneradius 5 mm
    Type SP6519
    Skæremateriale HM
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215778 UNI
    EAN/GTIN 4045197503657
    Producentnummer 5666408

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    200
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    155
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    GG (G)
    K
    200
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Anvend kun disse vendeplatter med skrue nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Ved anvendelse af vendeplatter med r ≥ 3,2 mm på holdere nr. 215705, 215710, 215715 og 215717 skal platteholderen modificeres.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    APHT 160450ER-46  UNI

    APHT 160450ER-46 UNI

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    45 styk på lager
    Fra 1  stk.
    241,38  DKK
    plus moms plus fragt
    Fra 10  stk.
    201,15  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    685 styk på lager
    Fra 1  stk.
    113,76  DKK
    plus moms plus fragt
    Fra 10  stk.
    94,84  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    1.559 styk på lager
    Fra 1  stk.
    105,19  DKK
    plus moms plus fragt
    Fra 10  stk.
    87,69  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    34 styk på lager
    Fra 1  stk.
    135,44  DKK
    plus moms plus fragt
    Fra 10  stk.
    112,87  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    3.857 styk på lager
    Fra 1  stk.
    121,88  DKK
    plus moms plus fragt
    Fra 10  stk.
    101,62  DKK
    plus moms plus fragt
    Hjørneradius 5 3,1 0,2
    ISO-kode, vendeskærsplatte APHT 160450ER-46 APMT 180531 TR APMT 060202 ER MPHX 060202 TN APMX 16..12 TR
    Skæremateriale HM HM HM HM HM
    Type SP6519 HB7520 HB7520 HB7720 HB735
    Type UNI UNI UNI UNI UNI
    Serie Softcut® Softcut®
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven