APKX 16..24 PDER INOX

Art.-nr.: 215756 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    109,29  DKK / styk
  • fra 10 styk
    91,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.579 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APKX 16..24 PDER
Passende holdere AP..1604
Type INOX
Hjørneradius 2,4 mm
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Pladetykkelse 5,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215756 INOX
EAN/GTIN 4045197411082
Producentnummer 215756 INOX

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven