{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215715 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197410634 | |
Producentnummer | 215715 63/5 |