Hjørnefræser 90° lang 32/3 mm

Art.-nr.: 215710 32/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 50 mm
Samlet længde Li alt 250 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 16..
Vendeplatteskruesæt 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215710 32/3
EAN/GTIN 4045197410597
Producentnummer 215710 32/3

Betegnelse

Udførelse:

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.
Uden indvendig køling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven