Fasfræser 40 grader

Art.-nr.: 215700 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vinkel γ (grader) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

passende vendeskærsplatter AP.. 1604..
Vinkel γ 40 grader
Skaftudførelse med boring
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
effektivt skærantal Zeff 3
Antal vendeskærsplatter 6
Samlet længde Li alt 50 mm
Mindste ⌀ D 35 mm
Største ⌀ D1 84 mm
Mulig fasbredde b 24,5 mm
Opnåelig faslængde l 30 mm
Opnåelig fashøjde h 19 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
Tandtilspænding ved hmax 0,16 mm
Vendeplatteskruesæt 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215700 40
EAN/GTIN 4045197658173
Producentnummer 215700 40

Betegnelse

Bemærk:

  • Anbefalede vendeskærsplatter til affasning: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Ved anvendelse af andre vendeskærsplatter kan levetid og overfladekvalitet blive reduceret.
  • GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven