{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
passende vendeskærsplatter | AP.. 1604.. | |
Vinkel γ | 15 grader | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 3 | |
Antal vendeskærsplatter | 6 | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Mindste ⌀ D | 35,4 mm | |
Største ⌀ D1 | 94 mm | |
Mulig fasbredde b | 29,5 mm | |
Opnåelig faslængde l | 30 mm | |
Opnåelig fashøjde h | 8 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Tandtilspænding ved hmax | 0,4 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 215700 15 | |
EAN/GTIN | 4045197410504 | |
Producentnummer | 215700 15 |