{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 3 | |
Antal vendeskærsplatter | 9 | |
Maks. skæredybde ap maks | 30 mm | |
Udhængslængde L1 | 45 mm | |
Samlet længde Li alt | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215577 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197455284 | |
Producentnummer | 215577 25/3 |