GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC 25/4 mm

Art.-nr.: 215560 25/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Softcut®
    Skær-⌀ DC 25 mm
    Antal skær Z 4
    Skaftudførelse Weldon-skaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi MTC
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Udhængslængde L1 49 mm
    Samlet længde Li alt 105 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 22 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 47 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
    Cirkulær borefræsning ap 1,9 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,88 grader
    Rampinglængde L for αmaks 19,5 mm
    passende vendeskærsplatter AP.. 1335..
    Vendeplatteskruesæt 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215560 25/4
    EAN/GTIN 4045197408952
    Producentnummer 215560 25/4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. Den nye generation af high-performance vendeplattehjørnefræsere med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.

    Anvendelse:

    Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

    Reservedel:

    Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Bemærk:

    Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.
    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven