{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 37 mm | |
Samlet længde Li alt | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,64 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 10,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215560 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197408907 | |
Producentnummer | 215560 16/2 |