{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
passende vendeskærsplatter | AP.T 1335.. | |
Serie | Softcut® | |
Vinkel γ | 30 grader | |
Skaftudførelse | med boring | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 3 | |
Antal vendeskærsplatter | 9 | |
Samlet længde Li alt | 52 mm | |
Mindste ⌀ D | 17 mm | |
Største ⌀ D1 | 69 mm | |
Mulig fasbredde b | 25,5 mm | |
Opnåelig faslængde l | 29,5 mm | |
Opnåelig fashøjde h | 14,7 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Tandtilspænding ved hmax | 0,2 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 215540 30 | |
EAN/GTIN | 4045197809698 | |
Producentnummer | 215540 30 |