APET 133512 ER TI

Art.-nr.: 215370 TI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    119,65  DKK / styk
  • fra 10 styk
    99,68  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
945 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Softcut®
    ISO-kode, vendeskærsplatte APET 133512 ER
    Type TI
    Hjørneradius 1,2 mm
    Type HB7930
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,13 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215370 TI
    EAN/GTIN 4045197875372
    Producentnummer 215370 TI

    Anvendelsestabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven