APMT 133512 ER INOX

Art.-nr.: 215362 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    111,97  DKK / styk
  • fra 10 styk
    93,27  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
599 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Softcut®
    ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 133512 ER
    Type INOX
    Hjørneradius 1,2 mm
    Type HB7630
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215362 INOX
    EAN/GTIN 4045197601315
    Producentnummer 215362 INOX

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven