APHT 133504 FR ALU

Art.-nr.: 215315 ALU
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APHT 133504 FR
Type ALU
Hjørneradius 0,4 mm
Type PKD
Skæremateriale PKD
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm
Belægning belagt
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215315 ALU
EAN/GTIN 4062406358099
Producentnummer 215315 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1500
Aluminium (med korte spåner)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

PKD-fræsevendeplatte med et skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.
ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven