APET 133508 FR, HU7810, Type: ALU

Art.-nr.: 215303 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    98,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    81,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.326 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APET 133508 FR
Type ALU
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215303 ALU
EAN/GTIN 4045197743107
Producentnummer 215303 ALU
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven