XNEX 040308 INOX

Art.-nr.: 215198 INOX
Rabat
157,12 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    90,30  DKK 157,12 DKK / styk
  • fra 10 styk
    75,25  DKK 130,89 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.258 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte XNEX 040308
    Type INOX
    Type HB7635
    Skæremateriale HM
    Maks. skæredybde ap maks 2 mm
    Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm
    Plattetykkelse S 3.18 mm
    Antal skift/skær 6
    Hjørneradius 0,8 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215198 INOX
    EAN/GTIN 4062406569921
    Producentnummer 215198 INOX

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dobbeltsidet 3-skærs vendeskærsplatter. Effektive skærematerialer for den største processikkerhed.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven