XNEX 080608, HB7525, Type: ST900

Art.-nr.: 215185 ST900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    181,70  DKK / styk
  • fra 10 styk
    151,39  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.936 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XNEX 080608
Type ST900
Type HB7525
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 4 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
Plattetykkelse S 6.35 mm
Antal skift/skær 6
Hjørneradius 0,8 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215185 ST900
EAN/GTIN 4062406392246
Producentnummer 215185 ST900
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
335
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
280
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.
Dobbeltsidet 2×3-skærs-vendeskærplatte i hårdmetal til hjørnefræseopgaver.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven