XNEX 080608, HB7525, Type: ST900

Art.-nr.: GG2137 ST900
Sæt pris 50 styk (DKK 86,27 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XNEX080608
Type HB7525
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 4 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
Antal skift/skær 6
Indhold 50
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2137 ST900
EAN/GTIN 4067263078913
Producentnummer GG2137 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
335
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
280
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT hjørnefræser 90° nr. 215101 og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215102.

Indhold:

50 × 215185 ST900

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven