Hjørnefræser 90° med boring, til vendeskærsplatter XN.., ⌀ D / antal skær Z: 40/6mm

Art.-nr.: 215182 40/6
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 6
Skaftform med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
maks. skæredybde ap maks 2 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
passende vendeskærsplatter XNEX 040308
Vendeplatteskruesæt 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215182 40/6
EAN/GTIN 4062406570170
Producentnummer 215182 40/6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hjørnefræsesystemet til trinløs ansatsfræsning. Den kompakte vendeplattestørrelse giver enorm stabilitet ved ekstra stort antal skær - for den højeste produktivitet.

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 anvendes med bit nr. 674252 str. 7IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven