GARANT Softcut-fasfræser MTC 15 grader

Art.-nr.: 215152 15
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vinkel γ (grader) Stykpris inkl. Moms
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

passende vendeskærsplatter AP.T 1805..
Serie Softcut®
Vinkel γ 15 grader
Skaftudførelse med boring
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
effektivt skærantal Zeff 3
Antal vendeskærsplatter 6
Samlet længde Li alt 50 mm
Mindste ⌀ D 35 mm
Største ⌀ D1 92 mm
Mulig fasbredde b 27,8 mm
Opnåelig faslængde l 29,5 mm
Opnåelig fashøjde h 7,5 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
Tandtilspænding ved hmax 0,4 mm
Vendeplatteskruesæt 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215152 15
EAN/GTIN 4045197798886
Producentnummer 215152 15

Betegnelse

Udførelse:

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

Anvendelse:

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

Bemærk:

Der opnås trinfri overflader.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven