{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 4 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNEX 0806.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215101 80/7 | |
EAN/GTIN | 4062406394813 | |
Producentnummer | 215101 80/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° 80/7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
4.238,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
5.267,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.732,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
5.512,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
3.300,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vendeplatteskruesæt | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |