{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 4 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNEX 0806.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215101 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406394738 | |
Producentnummer | 215101 40/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hjørnefræser 90° 40/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
2.428,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
1.713,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 |
Holdeboring-⌀ | 16 | 16 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning |
passende vendeskærsplatter | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Skær-⌀ DC | 40 | 40 |
Vendeplatteskruesæt | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |