{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 31 mm | |
Samlet længde Li alt | 105 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT 09T304 | |
Vendeplatteskruesæt | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215045 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197221674 | |
Producentnummer | 215045 25/2 |