SOMT 09T304 TR, HB7635, Type: INOX

Art.-nr.: 215075 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    138,12  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,10  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.887 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 09T304 TR
Type INOX
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,11 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,97 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215075 INOX
EAN/GTIN 4045197302960
Producentnummer 215075 INOX

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
120
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabile vendeplatter med normerede ISO-mål, præcisionssintrede og slebne. Stor sejhed og styrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap maks. = 5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven