GARANT Softcut® HSI fasfræser 20/4 mm

Art.-nr.: 214911 20/4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Rejfevinkel, baglæns: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skaftudførelse Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns 45 grader
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 4
⌀ D 20 mm
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 30,3 mm
Udhængslængde L1 40 mm
Samlet længde Li alt 120 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende vendeskærsplatter SO.T 0836..
Vendeplatteskruesæt 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214911 20/4
EAN/GTIN 4045197853929
Producentnummer 214911 20/4

Betegnelse

Udførelse:

Meget effektivt fasværktøj til frem- og tilbagegående bearbejdning.

Bemærk:

Dmaks ved anvendelse med vendeskærsplatter r = 0,4 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven