{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SO.. 0836.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214908 50/6 | |
EAN/GTIN | 4045197674661 | |
Producentnummer | 214908 50/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI smal skalainddeling 50/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
4.216,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.711,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.719,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
4.238,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |