GARANT Softcut® HSI 25/3 mm

Art.-nr.: 214904 25/3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Softcut®
    Skær-⌀ DC 25 mm
    Antal skær Z 3
    Skaftudførelse med gevind
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Hjørnefræser
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Maks. skæredybde ap maks 6 mm
    Samlet længde Li alt 35 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    Holdegevind M M12
    passende vendeskærsplatter SO.. 0836..
    Vendeplatteskruesæt 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 214904 25/3
    EAN/GTIN 4045197750679
    Producentnummer 214904 25/3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slidstærkt, varmebehandlet stål med korrosionshæmmende belægning. Præcist vendeplatteunderlag takket være afstemt tilspændingsmoment. Bred og smal tanddeling til individuel fræsestrategi.

    Anvendelse:

    Især til maskiner med svage drev og til bearbejdning i større dybder ved små indkøringsdiametre.

    Bemærk:

    For at kunne anvende alle 4 skær skal vendeplatten altid drejes i den angivne retning (mod uret).
    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
    Til præcise 90° hjørner skal ap = 6 mm vælges.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven