{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skær Z | 14 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | SO.. 1205.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214857 160/14 | |
EAN/GTIN | 4045197553508 | |
Producentnummer | 214857 160/14 |