GARANT Softcut HSI bred skalainddeling 160/10 mm

Art.-nr.: 214855 160/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 160 mm
Antal skær Z 10
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 10 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
passende vendeskærsplatter SO.. 1205..
Vendeplatteskruesæt 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214855 160/10
EAN/GTIN 4045197553386
Producentnummer 214855 160/10

Betegnelse

Udførelse:

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed.
Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Anvendelse:

Til fremragende overfladekvaliteter. Gratfri fræsning.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
Til præcise 90° hjørner skal ap = 8 mm vælges.
For at kunne anvende alle 4 skær skal vendeplatten altid drejes i den angivne retning (mod uret).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven