{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 24,2 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | SD.. 0903 | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 46 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,12 mm | |
Rampinglængde L for αmaks | 13,5 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 214395 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197221605 | |
Producentnummer | 214395 16/2 |