Planfræser 45° 63/5 mm

Art.-nr.: 214202 63/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Antal skær Z: 5
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Deling af skærene ulige
Spåntagningsstrategi MTC
Maks. udv. ⌀ Dmaks 76 mm
Samlet længde Li alt 48 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter SE.. 1204..
Vendeplatteskruesæt 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norm Fabriksstandard
Produkttype Planfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214202 63/5
EAN/GTIN 4067263001904
Producentnummer 214202 63/5

Betegnelse

Udførelse:

Uden indvendig køling.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven