{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftform | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Samlet længde Li alt | 48 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norm | Fabriksstandard | |
Produkttype | Planfræsere |
Artikelnummer | 214202 50/4 | |
EAN/GTIN | 4067263001898 | |
Producentnummer | 214202 50/4 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |