{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Samlet længde Li alt | 48 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1203.. | |
Spændeskrue til vendeplatte | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Underlægsplade | 219860 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 219861 (TX8) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213890 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197666529 | |
Producentnummer | 213890 50/4 |