SEKN 1203 AFTN UNI

Art.-nr.: 213906 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    96,18  DKK / styk
  • fra 10 styk
    80,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.087 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEKN 1203 AFTN
Type UNI
Type HB735
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213906 UNI
EAN/GTIN 4045197601711
Producentnummer 213906 UNI

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
650
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
140
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven