Planfræser 45° 250/13 mm

Art.-nr.: 213890 250/13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 13
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 250 mm
    Antal skær Z 13
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 45 grader
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Maks. udv. ⌀ Dmaks 263 mm
    Samlet længde Li alt 63 mm
    Holdeboring-⌀ 60 mm
    passende vendeskærsplatter SE.. 1203..
    Spændeskrue til vendeplatte 219862 (25IP; 6 Nm)
    Underlægsplade 219860
    Spændeskrue til underlagsplatte 219861 (TX8)
    Produkttype Planfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 213890 250/13
    EAN/GTIN 4045197666598
    Producentnummer 213890 250/13

    Betegnelse

    Udførelse:

    Planfræser 45° med ulige deling af hensyn til en rolig gang. Præcisionsvendeplatteunderlag med specielle HM-underlagsplatter.
    Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven