SEMT 1305 AGSR ST1400

Art.-nr.: 213577 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    95,73  DKK / styk
  • fra 10 styk
    79,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
731 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEMT 1305 AGSR
Type ST1400
Type HB7510
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,22 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213577 ST1400
EAN/GTIN 4045197941039
Producentnummer 213577 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5... 1×D / apmaks. = 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven